Eriks
ERDI

ERDI Ideaalschaar HSS rechts 260mm

  • ERIKS:11802862
  • Fabrikant:4010220000274
Image 1
Ideal-plaatschaar, HSS, rechtssnijdend

Uitvoering: van gehard staal, ingezette snijvlakken van HSS-staal voor langere levensduur, in matrijs gegoten en veredeld, snijkanten extra inductief gehard (min. 65 HRC). Handgrepen met ergonomische meercomponenten-kunststof omhulsels, antislipbescherming en ophangoog. Toepassing: voor rechte en doorlopende sneden alsook voor figuursnedes in plaatstaal en in roestvrij plaatstaal tot 1,2 mm.

Opslaan in lijst

€ 167,68/ stukexcl. btw

€ 202,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERDI