Eriks
ERDI

ERDI Ideaalschaar HSS links 280mm

  • ERIKS:11802869
  • Fabrikant:4010220000380
Image 1
Ideal-plaatschaar, HSS, linkssnijdend

Uitvoering: van gehard staal, ingezette snijvlakken van HSS-staal voor langere levensduur, in matrijs gegoten en veredeld, snijkanten extra inductief gehard (min. 65 HRC), grepen gelakt. Toepassing: voor rechte en doorlopende sneden alsook voor figuursnedes in plaatstaal en in roestvrij plaatstaal tot 1,0 mm.

Opslaan in lijst

€ 151,54/ stukexcl. btw

€ 183,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERDI