Eriks
ERDI

ERDI Gatenschaar HSS rechts 275mm

  • ERIKS:11802864
  • Fabrikant:4010220000298
Image 1
Gatenschaar, HSS, rechtssnijdend

Uitvoering: van gehard staal, ingezette snijvlakken van HSS-staal voor langere levensduur, in matrijs gegoten en veredeld, snijkanten extra inductief gehard (min. 65 HRC), grepen gelakt. Toepassing: voor korte, rechte sneden alsook voor figuursnedes in plaatstaal en in roestvrij plaatstaal 1,0 mm.

Opslaan in lijst

€ 115,23/ stukexcl. btw

€ 139,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERDI