Uitvoering: snijkanten en alle metaaldelen van roestvrij staal. Met zijdelings afgezette, nastelbare snijkanten, boutverbinding, veiligheidsgrendel en binnenliggende en geïntegreerde stalen veer voor het automatisch openen van de schaar. De met glasvezelversterkte kunststofgrepen zijn ergonomisch gevormd, met handvriendelijke zachte kern, afglijbescherming en ophangoog. Toepassing: voor lange en rechte doorlopende snedes en grote radius. Er kan een verscheidenheid aan materialen mee worden geknipt, zoals aluminium platen tot 0,75 mm, koperen platen tot 0,6 mm, stalen platen tot 0,6 mm alsook roestvrij plaatstaal tot 0,4 mm. Ook kunnen kunststoffen, leer en karton probleemloos worden geknipt.
€ 15,89/ stukexcl. btw
€ 19,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150