Uitvoering: schaarkop van roestvrij staal, matrijsgesmeed. Met zijdelings afgezette snijkanten, extra inductief gehard (min. 59 HRC). Boutverbinding, veiligheidsgrendel en binnenliggende en geïntegreerde stalen veer voor het automatisch openen van de schaar. Handgrepen met ergonomische kunststof omhulsels, zachte kern en afglijbescherming en ophangoog. Toepassing: voor lange en rechte doorlopende snedes en grote radius. Voor het knippen van aluminium platen tot 1,2 mm, koperen platen tot 1,2 mm, alsook staalplaten en roestvrij stalen platen tot 1,0 mm. Knipt ook dikke en taaie materialen zoals leer en kunststof.
€ 41,84/ stukexcl. btw
€ 50,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150