Eriks
ERDI

ERDI Combischaar recht met 2-componentengreep 190mm

  • ERIKS:23287585
  • Fabrikant:4010220030141
Image 1
Combischaar, grepen met ergonomische 2-componentengrepen D48-2

Uitvoering: messen van roestvrij staal. Linkssnijdend. Het onderste snijvlak is getand, het bovenste snijvlak glad. Met veer voor zelfstandig openen en sluitgrendel. Toepassing: voor het knippen van papier, karton, stof, fijn blik, leer, snoer enz.

Opslaan in lijst

€ 11,79/ stukexcl. btw

€ 14,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERDI
Type
Combischaren
Lengte
190 mm