Eriks
ERDI

ERDI Bandijzerschaar met neerhouder 260mm

  • ERIKS:11802930
  • Fabrikant:4010220030981
Image 1
Veiligheidsschaar voor staalband D123S

Uitvoering: scharenkop van fijn gietwerk. Snijkanten inductief gehard (min. 56 HRC). Het aandruksysteem van polymeermateriaal houdt de band bij het afsnijden vast en voorkomt het omhoogschieten bij het knippen. Dubbele hefboomoverbrenging voor gereduceerde krachtsinspanning en verhoogde snijprestatie. Ergonomische handgrepen met zachte kern en kunststof omhulsels.

Toepassing: voor verpakkingsstaalband tot max. 1 mm dikte en tot 32 mm bandbreedte, eenvoudig inschuiven van het platte onderste deel onder de kistband.

Opslaan in lijst

€ 131,00/ stukexcl. btw

€ 158,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERDI
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
260 mm