Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PSU geel ø40x1000 mm

  • ERIKS:10037132
Image 1
Hightech-kunststof met goede mechanische sterkte, goede elektrisch isolerende eigenschappen. ISO-afkorting: PSU.
Opslaan in lijst

€ 132,57/ stukexcl. btw

€ 160,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 132,57

-

2+

€ 106,06

20.00%

4+

€ 98,10

26.00%

6+

€ 92,80

30.00%

8+

€ 84,84

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PSU-1000
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PSU