Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PSU geel ø20x1000 mm

  • ERIKS:11516713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,69/ stukexcl. btw

€ 48,02incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,69

-

4+

€ 33,08

16.67%

8+

€ 26,46

33.33%

16+

€ 24,48

38.33%

23+

€ 23,15

41.67%

31+

€ 21,17

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PSU-1000
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PSU