€ 202,25/ stukexcl. btw
€ 244,72incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 202,25 | - |
2+ | € 161,80 | 20.00% |
3+ | € 149,67 | 26.00% |
4+ | € 141,57 | 30.00% |
6+ | € 129,44 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Donkerblauw |
Uitwendige diameter | 30 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PPS |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PPS BG |