€ 142,33/ stukexcl. btw
€ 172,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 142,32 | - |
2+ | € 113,86 | 20.00% |
4+ | € 105,32 | 26.00% |
6+ | € 99,63 | 30.00% |
8+ | € 91,09 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Donkerblauw |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PPS |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PPS BG |