Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PPS BG (bearing-grade) donkerblauw ø16x1000 mm

  • ERIKS:10037112
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,05/ stukexcl. btw

€ 89,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 74,05

-

3+

€ 61,71

16.67%

5+

€ 49,37

33.33%

9+

€ 45,67

38.33%

13+

€ 43,20

41.67%

18+

€ 39,49

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Donkerblauw
Uitwendige diameter
16 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PPS
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratone PPS BG