€ 1.430,92/ stukexcl. btw
€ 1.731,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Donkerblauw |
Uitwendige diameter | 100 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PPS |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PPS BG |