€ 127,39/ stukexcl. btw
€ 154,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 127,39 | - |
2+ | € 106,16 | 16.67% |
3+ | € 84,92 | 33.33% |
5+ | € 78,55 | 38.33% |
8+ | € 74,31 | 41.67% |
10+ | € 67,94 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PEEK |