€ 83,09/ stukexcl. btw
€ 100,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 83,09 | - |
2+ | € 69,25 | 16.67% |
4+ | € 55,40 | 33.33% |
8+ | € 51,24 | 38.33% |
11+ | € 48,47 | 41.67% |
15+ | € 44,32 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PEEK |