€ 40,12/ stukexcl. btw
€ 48,55incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,12 | - |
4+ | € 33,43 | 16.67% |
8+ | € 26,74 | 33.33% |
15+ | € 24,74 | 38.33% |
23+ | € 23,40 | 41.67% |
30+ | € 21,40 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PEEK |