Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK zwart ø10x1000 mm

  • ERIKS:11475714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,85/ stukexcl. btw

€ 38,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,85

-

5+

€ 26,54

16.67%

10+

€ 21,23

33.33%

19+

€ 19,64

38.33%

29+

€ 18,58

41.67%

38+

€ 16,99

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratone PEEK