Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK naturel ø90x1000 mm

  • ERIKS:11314027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 995,49/ stukexcl. btw

€ 1.204,54incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratone PEEK