€ 44,75/ stukexcl. btw
€ 54,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,75 | - |
4+ | € 37,29 | 16.67% |
7+ | € 29,83 | 33.33% |
14+ | € 27,59 | 38.33% |
21+ | € 26,10 | 41.67% |
27+ | € 23,87 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PEEK |