Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK naturel ø8x1000 mm

  • ERIKS:10036956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,92/ stukexcl. btw

€ 18,05incl. btw

18,847 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,92

-

11+

€ 12,43

16.67%

21+

€ 9,94

33.33%

41+

€ 9,20

38.33%

61+

€ 8,70

41.67%

81+

€ 7,96

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
8 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratone PEEK