Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK naturel ø6x3000 mm

  • ERIKS:11252507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,55/ stukexcl. btw

€ 30,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,55

-

6+

€ 21,29

16.67%

12+

€ 17,03

33.33%

24+

€ 15,75

38.33%

36+

€ 14,90

41.67%

47+

€ 13,63

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
6 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratone PEEK