Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK naturel ø6x1000 mm

  • ERIKS:10036951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,51/ stukexcl. btw

€ 10,30incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,51

-

18+

€ 7,10

16.67%

36+

€ 5,68

33.33%

71+

€ 5,25

38.33%

106+

€ 4,97

41.67%

141+

€ 4,54

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
6 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratone PEEK