€ 93,77/ stukexcl. btw
€ 113,46incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 93,77 | - |
2+ | € 78,15 | 16.67% |
4+ | € 62,52 | 33.33% |
7+ | € 57,83 | 38.33% |
10+ | € 54,70 | 41.67% |
13+ | € 50,01 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PEEK |