€ 6.266,15/ stukexcl. btw
€ 7.582,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 130 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PEEK |