Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK naturel ø10x1000 mm

  • ERIKS:10036925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,43/ stukexcl. btw

€ 28,35incl. btw

225 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,43

-

7+

€ 19,52

16.67%

13+

€ 15,62

33.33%

26+

€ 14,45

38.33%

39+

€ 13,67

41.67%

52+

€ 12,50

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratone PEEK