Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK GF30 (30% glasgevuld) beige ø60x1000 mm

  • ERIKS:12727360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 746,20/ stukexcl. btw

€ 902,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK GF30
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PEEK