Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK GF30 (30% glasgevuld) beige ø30x1000 mm

  • ERIKS:12727350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,20/ stukexcl. btw

€ 267,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 221,20

-

2+

€ 204,61

7.50%

3+

€ 193,55

12.50%

4+

€ 176,96

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Natuurkleur
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK GF30
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PEEK