€ 38,17/ stukexcl. btw
€ 46,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,17 | - |
4+ | € 31,81 | 16.67% |
8+ | € 25,45 | 33.33% |
16+ | € 23,54 | 38.33% |
24+ | € 22,27 | 41.67% |
32+ | € 20,36 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Natuurkleur |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK GF30 |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Handelsnaam | Epratone PEEK |