Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK BG-T (intern smeermiddel, food-grade) blauw ø30x1000 mm

  • ERIKS:12723604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 227,97/ stukexcl. btw

€ 275,84incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 227,97

-

2+

€ 210,87

7.50%

3+

€ 199,47

12.50%

4+

€ 182,37

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK BG
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PEEK