Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK BG-T (intern smeermiddel; food-grade) blauw ø25x1000 mm

  • ERIKS:12723603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,03/ stukexcl. btw

€ 242,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 200,03

-

2+

€ 160,02

20.00%

3+

€ 148,02

26.00%

4+

€ 140,02

30.00%

5+

€ 128,02

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Blauw
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK BG
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PEEK