€ 26,77/ stukexcl. btw
€ 32,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,77 | - |
6+ | € 22,31 | 16.67% |
12+ | € 17,84 | 33.33% |
23+ | € 16,51 | 38.33% |
34+ | € 15,61 | 41.67% |
45+ | € 14,28 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK BG |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Handelsnaam | Epratone PEEK |