Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK BG (bearing grade) zwart ø25x1000 mm

  • ERIKS:10036903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 183,25/ stukexcl. btw

€ 221,73incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 183,25

-

2+

€ 146,60

20.00%

3+

€ 135,60

26.00%

5+

€ 128,27

30.00%

6+

€ 117,28

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK BG
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PEEK