Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK BG (bearing grade) zwart ø20x1000 mm

  • ERIKS:10036902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,91/ stukexcl. btw

€ 169,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,91

-

2+

€ 116,60

16.67%

3+

€ 93,28

33.33%

5+

€ 86,28

38.33%

7+

€ 81,62

41.67%

9+

€ 74,62

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK BG
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PEEK