Eriks
EPRATONE

EPRATONE Rondstaf PEEK BG (bearing grade) zwart ø16x3000 mm

  • ERIKS:12675216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,46/ stukexcl. btw

€ 276,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 228,46

-

2+

€ 182,77

20.00%

3+

€ 169,06

26.00%

4+

€ 159,92

30.00%

5+

€ 146,21

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
16 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK BG
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PEEK