€ 17.954,31/ stukexcl. btw
€ 21.724,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Donkerblauw |
Dikte | 50 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 625 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PPS |
Materiaal kwaliteit | Epratone PPS BG |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Moeilijk |
Handelsnaam | Epratone PPS BG |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |