Eriks
EPRATONE

EPRATONE Plaat PPS BG donkerblauw 1000x625x12 mm

  • ERIKS:10036197
Image 1
Een high-perfomance kunststof gevuld met een intern smeermiddel. Het materiaal heeft een lage wrijvingscoëfficiënt en een zeer hoge slijtageweerstand. Daarnaast is de mechanische sterkte, stijfheid en hardheid hoog. Verder heeft het een zeer hoge temperatuurbestendigheid, een uitstekende chemische bestendigheid en een goede kruipvastheid, ook bij hoge temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 1.687,94/ stukexcl. btw

€ 2.042,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Donkerblauw
Dikte
12 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
625 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PPS
Materiaal kwaliteit
Epratone PPS BG
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Moeilijk
Handelsnaam
Epratone PPS BG
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd