Eriks
EPRATONE

EPRATONE Plaat PPS BG donkerblauw 1000x525x8 mm

  • ERIKS:10036195
Image 1
Een high-perfomance kunststof gevuld met een intern smeermiddel. Het materiaal heeft een lage wrijvingscoëfficiënt en een zeer hoge slijtageweerstand. Daarnaast is de mechanische sterkte, stijfheid en hardheid hoog. Verder heeft het een zeer hoge temperatuurbestendigheid, een uitstekende chemische bestendigheid en een goede kruipvastheid, ook bij hoge temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 940,08/ stukexcl. btw

€ 1.137,50incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Donkerblauw
Dikte
8 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
525 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PPS
Materiaal kwaliteit
Epratone PPS BG
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Moeilijk
Handelsnaam
Epratone PPS BG
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd