Eriks
EPRATONE

EPRATONE Plaat PEI Doorschijnend 1220x610x50 mm

  • ERIKS:10036208
Image 1
Een high-performance kunststof met uitzonderlijke eigenschappen, waaronder een hoge taaiheid en slagvastheid. Het materiaal heeft een uitstekende kruipvastheid en stijfheid over een zeer breed temperatuurgebied, een hoge temperatuurbestendigheid en is uitstekend bestand tegen thermisch-oxydatieve degradatie. Verder is het zeer goed hydrolysebestendig en heeft het een uitstekende weerstand tegen energierijke straling.
Opslaan in lijst

€ 3.813,72/ stukexcl. btw

€ 4.614,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Geel
Dikte
50.8 mm
Lengte
1220 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PEI-1000
Materiaal kwaliteit
Epratone PEI
Antistatisch
Nee
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Handelsnaam
Epratone PEI
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd