€ 1.930,45/ stukexcl. btw
€ 2.335,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Geel |
Dikte | 25.4 mm |
Lengte | 1220 mm |
Breedte | 610 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PEI-1000 |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEI |
Antistatisch | Nee |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Handelsnaam | Epratone PEI |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |