Eriks
EPRATONE

EPRATONE Plaat PEEK naturel 1000x620x30 mm

  • ERIKS:12321111
Image 1
Een high-performance kunststof met een hoge mechanische sterkte, stijfheid en hardheid. Het materiaal heeft een zeer hoge temperatuurbestendigheid, een uitstekende chemische bestendigheid en is bovendien zeer goed bestand tegen hydrolyse. Het materiaal heeft een goede kruipvastheid bij hoge temperaturen, een hoge slijtvastheid en een uitzonderlijke weerstand tegen energierijke straling.
Opslaan in lijst

€ 2.956,70/ stukexcl. btw

€ 3.577,61incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATONE
Kleur
Naturel
Dikte
30 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
620 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PEEK
Materiaal kwaliteit
Epratone PEEK
Antistatisch
Nee
Groep
Hoogwaardige kunststoffen
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Epratone PEEK
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd