€ 1.624,06/ stukexcl. btw
€ 1.965,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Naturel |
Dikte | 16 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 620 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratone PEEK |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |