€ 1.244,23/ stukexcl. btw
€ 1.505,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATONE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 1000 mm |
Breedte | 620 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PEEK |
Materiaal kwaliteit | Epratone PEEK |
Antistatisch | Nee |
Groep | Hoogwaardige kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Epratone PEEK |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |