Eriks
EPRATEX

EPRATEX Rondstaf PF CC42 (hard-weefsel) bruin r ø8x1000 mm

  • ERIKS:11521075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,60/ stukexcl. btw

€ 23,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,60

-

9+

€ 16,33

16.67%

17+

€ 13,06

33.33%

33+

€ 12,08

38.33%

49+

€ 11,43

41.67%

65+

€ 10,45

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATEX
Kleur
Bruin
Uitwendige diameter
8 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PF CC 42
Materiaal kwaliteit
Epratex PF CC42
Groep
Composiet
Handelsnaam
Epratex PF CC