Eriks
EPRATEX

EPRATEX Rondstaf PF CC42 (hard-weefsel) bruin ø6x1000 mm

  • ERIKS:10036270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,08/ stukexcl. btw

€ 20,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,08

-

9+

€ 14,24

16.67%

18+

€ 11,39

33.33%

36+

€ 10,53

38.33%

54+

€ 9,96

41.67%

72+

€ 9,11

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATEX
Kleur
Bruin
Uitwendige diameter
6 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gewikkeld
Holle kern
Nee
Materiaal
PF CC 42
Materiaal kwaliteit
Epratex PF CC42
Groep
Composiet
Handelsnaam
Epratex PF CC