Eriks
EPRATEX

EPRATEX Rondstaf PF CC42 (hard-weefsel) bruin ø50x1000 mm

  • ERIKS:10037018
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,55/ stukexcl. btw

€ 134,98incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 111,55

-

2+

€ 92,96

16.67%

3+

€ 74,37

33.33%

6+

€ 68,79

38.33%

9+

€ 65,07

41.67%

11+

€ 59,49

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATEX
Kleur
Bruin
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Gewikkeld
Holle kern
Nee
Materiaal
PF CC 42
Materiaal kwaliteit
Epratex PF CC42
Groep
Composiet
Handelsnaam
Epratex PF CC