Eriks
EPRATEX

EPRATEX Rondstaf PF CC42 (hard-weefsel) bruin ø35x1000 mm

  • ERIKS:11521070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,20/ stukexcl. btw

€ 82,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 68,20

-

3+

€ 56,84

16.67%

5+

€ 45,47

33.33%

9+

€ 42,06

38.33%

14+

€ 39,78

41.67%

18+

€ 36,37

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATEX
Kleur
Bruin
Uitwendige diameter
35 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
PF CC 42
Materiaal kwaliteit
Epratex PF CC42
Groep
Composiet
Handelsnaam
Epratex PF CC