€ 1.445,33/ stukexcl. btw
€ 1.748,85incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATEX |
Kleur | Bruin |
Dikte | 40 mm |
Lengte | 2150 mm |
Breedte | 1020 mm |
Materiaal bekleding | Katoen |
Materiaal | HAWE 201 |
Materiaal kwaliteit | Epratex PF CP 201 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Composiet |
Handelsnaam | Epratex PF CP |
Fabricagemethode | Geperst |