Eriks
EPRATEX

EPRATEX Plaat hardweefsel PF CC201 bruin 2150x1020x12 mm

  • ERIKS:10035999
Image 1
Composiet kunststof opgebouwd uit een hars met katoenweefsel, met een zeer hoge mechanische sterkte en toelaatbare vlaktedruk. Daarnaast is het materiaal maatvast en kent het een goede slijtvastheid. Het materiaal laat zich, met het juiste gereedschap, goed bewerken, waarbij rekening gehouden moet worden met de vezeloriëntatie in het materiaal. Een goede afzuiging van het fijne stof dat vrijkomt bij de bewerking wordt geadviseerd.
Opslaan in lijst

€ 500,87/ stukexcl. btw

€ 606,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 500,87

-

2+

€ 433,18

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATEX
Kleur
Bruin
Dikte
12 mm
Lengte
2150 mm
Breedte
1020 mm
Materiaal bekleding
Katoen
Materiaal
HAWE 201
Materiaal kwaliteit
Epratex PF CP 201
Antistatisch
Nee
Groep
Composiet
Handelsnaam
Epratex PF CP
Fabricagemethode
Geperst