€ 100,27/ stukexcl. btw
€ 121,33incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 100,27 | - |
2+ | € 83,56 | 16.67% |
4+ | € 66,85 | 33.33% |
7+ | € 61,83 | 38.33% |
10+ | € 58,49 | 41.67% |
13+ | € 53,48 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATEX |
Kleur | Bruin |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 2150 mm |
Breedte | 1020 mm |
Materiaal bekleding | Katoen |
Materiaal | HAWE 201 |
Materiaal kwaliteit | Epratex PF CP 201 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Composiet |
Handelsnaam | Epratex PF CP |
Fabricagemethode | Geperst |