€ 182,21/ stukexcl. btw
€ 220,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 182,21 | - |
2+ | € 145,76 | 20.00% |
3+ | € 134,83 | 26.00% |
5+ | € 127,54 | 30.00% |
6+ | € 116,61 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATEX |
Kleur | Bruin |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 2150 mm |
Breedte | 1020 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HAPA 201 |
Materiaal kwaliteit | Epratex PF CP201 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Composiet |
Handelsnaam | Epratex PF CP |
Fabricagemethode | Geperst |